TUBE TO STRAIGHT THREAD SEAL 8F42EDMXS

Parker Hannifin Attacco a vite per tubi JIC Triple-Lok e adattatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:8F42EDMXS
Rubix:999200100049850
Produttore:8F42EDMXS
TUBE TO STRAIGHT THREAD SEAL 8F42EDMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaattacco a vite per tubi jic triple-lok
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUBE TO STRAIGHT THREAD SEAL 8F42EDMXS


F42EDMX - perno filettato diritto - pollici. Perno filettato -BSPP -Guarnizione elastica
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 1/2, 12
Dimensione attacco 2: Maschio BSPP Guarnizione EOlastica
Dimensione filettatura attacco 2: 3/8-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ED con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,023980815347721823
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaattacco a vite per tubi jic triple-lok
Diametro di filettatura (pollici)g 3/8 ''
Tipo di fluidooli idraulici; lubrificanti su base di olio minerale
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione