EO UNION G28L71X

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:G28L71X
Rubix:999200100057631
Produttore:G28L71X
EO UNION G28L71X

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaunione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO UNION G28L71X


The main function of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes. This broad range of Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, types G, GR, W, T, TR, K, SV, up to WSV is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings can be used in applications of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 28 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 28 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: 28 mm O.D.
Dimensione raccordo 2: 28 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, diritto
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaunione
Pressione massima di esercizio160 bar
Diametro del collegamento 228 mm
Tipo di fluidofluidi idraulici;prodotti chimici;carburanti;gas;vapore
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
€ 64,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione