EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/4ED71
Parker Hannifin Raccordo per tubi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:GE06LR1/4ED71
Rubix:999200100058206
Produttore:GE06LR1/4ED71


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE06LR1/4ED71
I raccordi con crosta progressiva DPR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 2: G 1/4 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 A
Dimensione attacco 2: G 1/4 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-Montaggio in campo
Protezione contro il sovra-serraggio
Effetto molla
Montaggio sicuro
Geometria dell'anello multifunzionale
L'approvvigionamento è facile e veloce
Protezione contro il sovra-serraggio
Effetto molla
Montaggio sicuro
Geometria dell'anello multifunzionale
L'approvvigionamento è facile e veloce
Applicazioni
Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per l'edilizia;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto;Difesa;Infrastruttura;Generazione di energia elettrica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione