T-LOK MALE STUD CONNECTOR SEAL 6F42EDMXS
Parker Hannifin Attacco a vite per tubi JIC Triple-Lok e adattatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:6F42EDMXS
Rubix:999200100048476
Produttore:6F42EDMXS

Documenti
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD CONNECTOR SEAL 6F42EDMXS
F42EDMX - perno filettato diritto - pollici. Perno filettato -BSPP -Guarnizione elastica
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Maschio BSPP Guarnizione EOlastica
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ED con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,02697841726618705
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/8, 10
Dimensione attacco 2: Maschio BSPP Guarnizione EOlastica
Dimensione filettatura attacco 2: 1/4-19, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ED con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,02697841726618705
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 6000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo dritto |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
