Riferimenti
Camozzi:1511 10/8-1/2
Rubix:170000000469557
Produttore:50-1511-3559


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1511-3559 1511 10/8-1/2
1511 Male Stud - Parallel. 5/3 to 8/6 tube versions supplied in multiples of 10. 10/8 to 15/12.5 tube versions supplied in multiples of 5.
50-1511-3559 1511 10/8-1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Pressione massima di esercizio | 40 bar |
| Diametro del collegamento 2 | 10 mm |
| Tipo di fluido | aria compressa e fluidi a bassa pressione |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione