Riferimenti
Camozzi:6512 12-1/4
Rubix:170000000470280
Produttore:6512 12-1/4


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e colletto); o-ring nbr; guarnizioni filettatura ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio super-rapid (push-in) per tubo in plastica, serie 6000, mod. 6512 12-1/4 |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6512-1257 6512 12-1/4
6512 Male Stud Connector. 4 to 8mm tube versions supplied in multiples of 10. 10 to 12mm supplied in multiples of 5.
Sensor Holder in inox - turbina PVDF dn6-8 SET8 S030
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e colletto); o-ring nbr; guarnizioni filettatura ptfe-nbr-pa |
|---|---|
| Tipologia | raccordo dritto maschio super-rapid (push-in) per tubo in plastica, serie 6000, mod. 6512 12-1/4 |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Diametro del collegamento 2 | 12 mm |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore