EO2 MALE STUD CONNECTOR GE12ZLREDCF
Parker Hannifin Connettore maschio a perno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:GE12ZLREDCF
Rubix:999200100059301
Produttore:GE12ZLREDCF


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio a perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 a '' |
Dettagli del prodotto : EO2 MALE STUD CONNECTOR GE12ZLREDCF
I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutti i giunti per una giunzione ermetica dei tubi, per un collegamento senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici. Per un funzionamento affidabile dell'intera unità. La progettazione si basa sulle norme DIN 3861, DIN 2353 e ISO 8434-1. I raccordi EO-2 sono adatti per applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina anche l'ingresso di aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 A
Dimensione attacco 2: G 3/8 A
Tipo di attacco 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 420
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Punti di forza
-Alta pressione: EO-2 può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allunga la gamma di applicazioni
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-2 sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto assemblaggio
Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta principale, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche i fluidi a bassa viscosità, come acqua o gas, sono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici non "sudano" sui raccordi. Aumenta l'affidabilità dell'intero sistema. I costi di riparazione e manutenzione saranno ridotti
Durata: La tenuta elastomerica non richiede alcun serraggio anche dopo anni di funzionamento in condizioni di lavoro estreme.
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-2 sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto assemblaggio
Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta principale, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche i fluidi a bassa viscosità, come acqua o gas, sono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici non "sudano" sui raccordi. Aumenta l'affidabilità dell'intero sistema. I costi di riparazione e manutenzione saranno ridotti
Durata: La tenuta elastomerica non richiede alcun serraggio anche dopo anni di funzionamento in condizioni di lavoro estreme.
Applicazioni
Automotive;Industriale;Trasporti;Difesa;Energia;Ambiente;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio; acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio a perno |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/8 a '' |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione