EO MALE STUD CONNECTOR GE22LR1CFX

Parker Hannifin Connettore maschio diritto per spinotti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE22LR1CFX
Rubix:999200100060041
Produttore:GE22LR1CFX
EO MALE STUD CONNECTOR GE22LR1CFX

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE22LR1CFX


La funzione principale dei raccordi per tubi idraulici ad alta pressione con prigioniero maschio Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi e tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1 A
Dimensione attacco 2: G 1 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale della guarnizione: Metallo
Materiale della guarnizione: Bordo di tenuta in metallo
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
€ 48,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione