T-LOK MALE STUD CONNECTOR 10F4OMXS
Parker Hannifin Attacco a vite per tubi JIC Triple-Lok e adattatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:10F4OMXS
Rubix:999200100042974
Produttore:10F4OMXS

Documenti
Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD CONNECTOR 10F4OMXS
F4OMX - Presa a vite diritta - pollici. Perno a vite - BSPP - O-ring
Materiale corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/2-14, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,03597122302158273
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo attacco 1: 5/8, 14, 15, 16
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/2-14, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,03597122302158273
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 5000
Materiale O-ring: Nitrile 90 Durometri
Forma: Dritto
Specifiche Met: SAE J514
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo per tubo dritto |
| Diametro di filettatura (pollici) | 5/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione