EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR1/271

Parker Hannifin Connettore maschio diritto per spinotti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE10LR1/271
Rubix:999200100058733
Produttore:GE10LR1/271
EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR1/271

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE10LR1/271


I raccordi in acciaio inox con crosta progressiva DPR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-DPR
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Materiale della guarnizione: FKM (VIT)
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidoacqua;olio;gas;carburante
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73072910
44,72 IVA esclusa
/ Unità
54,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione