00048042-ARTICOLO H06-01

Raccordo dritto maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:H06-01
Rubix:999221025034750
Produttore:H06-01
EAN:3618036100709
00048042-ARTICOLO H06-01

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (c3604/c3771be)
Tipologiaraccordo autoallineante a calettamento serie h (mezza unione) – maschio dritto
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00048042-ARTICOLO H06-01


Self align fittings series H, DL, L, LL has ten styles and five tube O.D's providing a wide range of fittings that will fit any application. Flared ridge ferrule prevents accidental loss of ferrule when inserting tubing into the fitting body. Hardened ridge ferrule prevents breakage of ferrule when tightening nut. Flared I.D. provides low flow resistance inside the fitting. The tube holding mechanism gives the strong feeling when inserting tube, and prevents tube from sliding when screwing in the tube.
Raccordo pneumatico autoallineante SMC H06-01 con filettatura maschio R 1/8 per tubo Ø6 mm. Pressione massima d’esercizio 10 bar, fluido aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (c3604/c3771be)
Tipologiaraccordo autoallineante a calettamento serie h (mezza unione) – maschio dritto
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento 26 mm
Tipo di fluidoaria
1,43 IVA esclusa
/ Unità
1,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione