GERADE-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GE15ZLREDCF

Parker Hannifin Connettore maschio diritto per spinotti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:GE15ZLREDCF
Rubix:999200100059552
Produttore:GE15ZLREDCF
GERADE-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GE15ZLREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GERADE-EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG GE15ZLREDCF


I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutte le giunzioni, per un funzionamento affidabile e privo di perdite senza bisogno di serrare nuovamente. EO-2 è progettato per tubi metrici, secondo le norme tedesche DIN 3861 e DIN 2353, ora rappresentate dalla norma internazionale ISO 8434-1.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Accessori opzionali: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di sostanze chimiche;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulica;Attrezzature per la produzione;Nautica;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 ''
Pressione massima di esercizio800 bar
Tipo di fluidocarburante;olio;gas
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
15,13 IVA esclusa
/ Unità
18,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione