EO PLAIN BEARING ROTARY UNION DVGE12LROMDCF

Parker Hannifin Connettore maschio diritto per spinotti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:DVGE12LROMDCF
Rubix:999200100053307
Produttore:DVGE12LROMDCF
EO PLAIN BEARING ROTARY UNION DVGE12LROMDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 a ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO PLAIN BEARING ROTARY UNION DVGE12LROMDCF


DVGE-R - tronchetto a vite diritto, snodo sferico - giunto rotante - BSPP - tenuta EOlastic - EO 24°
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 12 mm
Dimensione attacco 1: 12 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 1/2 A
Dimensione attacco 2: G 1/2 A
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 40
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite, rotante
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Tipologiaconnettore maschio diritto per spinotti
Diametro di filettatura (pollici)g 1/2 a ''
Pressione massima di esercizio350 bar
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
€ 164,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione