Riferimenti
Camozzi:1510 6/4-1/8
Rubix:170000000469525
Produttore:50-1510-3156


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado); guarnizione o-ring nbr; tenute filetto ptfe/pa/al |
|---|---|
| Tipologia | raccordo rapido push-on dritto maschio (mod. 1510, serie 1000) |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1510-3156 1510 6/4-1/8
1510 Male Stud Taper. 5/3 to 8/6 tube versions supplied in multiples of 10. 10/8 to 15/12.5 tube versions supplied in multiples of 5.
Raccordo dritto maschio Camozzi Mod. 1510 6/4-1/8 per tubi push-on 6/4 con filettatura R1/8. Corpo in ottone nichelato e O-ring NBR per connessioni affidabili in aria compressa a bassa pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e dado); guarnizione o-ring nbr; tenute filetto ptfe/pa/al |
|---|---|
| Tipologia | raccordo rapido push-on dritto maschio (mod. 1510, serie 1000) |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Diametro del collegamento 2 | 6 mm |
| Tipo di fluido | aria compressa e fluidi a bassa pressione (aria e gas, liquidi a bassa pressione) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore