EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE08LRCF

Parker Hannifin Raccordo diagnostico in linea e adattatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:MAVE08LRCF
Rubix:999200100064899
Produttore:MAVE08LRCF
EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE08LRCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Tipologiaserie leggera
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO PRESS. GAUGE SWIVEL CONNECT MAVE08LRCF


I prodotti diagnostici Parker sono progettati per essere installati su un gruppo di tubi o su una linea di tubi senza la necessità di spostare l'adattatore della porta, in combinazione con i prodotti diagnostici elettronici e le apparecchiature meccaniche di rilevamento della pressione e della temperatura.
Materiale corpo: Acciaio
Stile di connessione 1: Maschio 24° metrico girevole senza flare
Connessione 1 Tubo O.d. (mm): 8L
Stile attacco 2: Femmina BSPP con rondella di tenuta
Dimensione filettatura attacco 2 (pollici): 1/4-19
Tipo di connessione: Adattatore manometro BSPP
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 4600
Pressione statica massima: 4600
Materiale O-ring: NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaserie leggera
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
Codice doganale73079910
€ 12,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione