EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR3/4EDOMD71
Parker Hannifin Presa a vite diritta EO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:GE18LR3/4EDOMD71
Rubix:999200100059756
Produttore:GE18LR3/4EDOMD71


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio diritto per spinotti |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/4 '' |
Dettagli del prodotto : EO MALE STUD CONNECTOR GE18LR3/4EDOMD71
Tronchetto diritto a vite/ acciaio inox
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco 2: G 3/4 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura in pollici G 3/4 A
Dimensione attacco 2: G 3/4 A
Tipo di raccordo 2: BSPP (ISO 1179), maschio
Tipo di attacco 2: BSPP maschio
Divisione: Divisione Connettori ad alta pressione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature industriali, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 250, 482
Temperatura massima del fluido: 250, 482
Pressione massima di esercizio: 160
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -35, -31
Accessori opzionali: n/a
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Raccordo a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Materiale di tenuta: FKM(VIT)
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Dritto
Specifiche Met: ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | connettore maschio diritto per spinotti |
| Diametro di filettatura (pollici) | g 3/4 '' |
| Pressione massima di esercizio | 800 bar |
| Temperatura minima | -60 °C |
| Temperatura massima | 400 °C |
| Codice doganale | 73072910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione