RACCORDO 406-054-VS

Connettore diritto a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:406-054-VS
Rubix:170000000774494
RACCORDO 406-054-VS

Riepilogo info tecniche

Tipologiaconnettore diritto a vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO 406-054-VS


I connettori rapidi SKF a tripla guarnizione sono dotati di tre O-ring Sono adatti per sistemi di lubrificazione a olio con pressioni di sistema fino a 300 bar Per un buon raccordo, i tubi in acciaio o i tubi utilizzati come terminali per tubi flessibili devono essere preparati con una scanalatura ad artiglio I tubi in plastica possono essere collegati direttamente senza una scanalatura ad artiglio aggiuntiva.

Punti di forza

Adatto per olio e grasso luidico
Migliore tenuta grazie a tre O-ring (senza perdite)
Riduzione delle forze di flessione

Applicazioni

Olio e grasso fluido

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconnettore diritto a vite
Materialenbr (guarnizione); ottone
Codice doganale73079910
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione