02123487-ARTICOLO IZG10-0802-01

Controllo statico - IZG10, pistola ionizzatrice

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:IZG10-0802-01
Rubix:999221025054021
Produttore:02123487
02123487-ARTICOLO IZG10-0802-01

Riepilogo info tecniche

Tipologiapistola ionizzatrice
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 02123487-ARTICOLO IZG10-0802-01


Tipo AC ad alta frequenza
Tensione di offset: ±10V
Neutralizzazione rapida: 0,3 s
Peso: 200 g
Conforme a OSHA1910.242b (opzione ugello di bypass).
•High-frequency AC type
•Offset voltage: ±10V
•Rapid neutralisation: 0.3 s
•Weight: 200 g
•OSHA1910.242b compliant (bypass nozzle option).

One-touch fitting: 08 (ø8, Metric)
AC Adapter, Power Supply Cable: 02 (AC Adapter, w/o AC Cord)
Nozzle Type: 01 (Standard Nozzle)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapistola ionizzatrice
Tensione24 V
Amperaggio0,09 A
595,15 IVA esclusa
/ Unità
726,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione