01304251-ARTICOLO IZF31-P-BYU

Ionizzatore a ventola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:IZF31-P-BYU
Rubix:999221025051468
Produttore:IZF31-P-BYU
01304251-ARTICOLO IZF31-P-BYU

Dettagli del prodotto : 01304251-ARTICOLO IZF31-P-BYU


Neutralizzazione statica estesa - fino a una portata di 4,4 m3/min - con una copertura ancora maggiore grazie alla griglia regolabile opzionale. Neutralizzazione statica rapida - tempo di scarico di soli 0,5 s. Dispositivo modulare e portatile con design compatto e sottile - spessore 40 mm. Funzioni e caratteristiche: funzione di media, funzione di regolazione automatica del bilanciamento, funzione di pulizia automatica, funzione di regolazione della portata, indicatori LED di guasto e allarme. Cartuccia dell'emettitore sostituibile senza attrezzi. Filtro opzionale che garantisce un prodotto più affidabile e durevole.

Punti di forza

Slim design. Offset voltage (Ion balance): ±5 V. Rapid static neutralization: 0.5 seconds. Flow Rate Adjustment Function. Filter.

Informazioni tecniche


Attributi
1197,32 IVA esclusa
/ Unità
1460,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione