CORPO MANIPOLATORE BIDIR. 3POS.C/RI XD4PA22
Joystick a ritorno a molla a 2 direzioni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Schneider Electric:XD4PA22
Rubix:170000000314499
EAN:3389110887419

Documenti
Dettagli del prodotto : CORPO MANIPOLATORE BIDIR. 3POS.C/RI XD4PA22
I pulsanti a pressione XB4 da 22 mm, i selettori e le spie con ghiera metallica sono progettati per applicazioni industriali e combinano facilità di installazione e robustezza
Punti di forza
Il montaggio semplice e sicuro consente di risparmiare tempo durante l'assemblaggioIl corpo è composto da una base di montaggio con uno o più blocchi elettrici e può essere dotato di fino a 9 circuitiLe teste dei pulsanti ergonomiche garantiscono una centratura naturale quando viene esercitata pressioneProtected led® — moduli luminosi che offrono 5 diversi colori led con protezione del circuito integrataClassificazione dei contatti: 10 amp, 600 VMarcati Ul, CSA e CE
Applicazioni
Attuatore idraulico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | joystick |
|---|---|
| Tensione | 600 V |
| Amperaggio | 10 A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore