01316454-IONIZZATORE IZF31-P-B

Ionizzatore a ventola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IZF31-P-B
Rubix:170000000904416
Produttore:IZF31-P-B
01316454-IONIZZATORE IZF31-P-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaionizzatore a ventola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01316454-IONIZZATORE IZF31-P-B


Neutralizzazione statica estesa - fino a una portata di 4,4 m3/min - con una copertura ancora maggiore grazie alla griglia regolabile opzionale. Neutralizzazione statica rapida - tempo di scarico di soli 0,5 s. Dispositivo modulare e portatile con design compatto e sottile - spessore 40 mm. Funzioni e caratteristiche: funzione di media, funzione di regolazione automatica del bilanciamento, funzione di pulizia automatica, funzione di regolazione della portata, indicatori LED di guasto e allarme. Cartuccia dell'emettitore sostituibile senza attrezzi. Filtro opzionale che garantisce un prodotto più affidabile e durevole.

Punti di forza

Design sottile.Tensione di offset (bilanciamento ionico): ±5 V.Neutralizzazione rapida delle cariche statiche: 0,5 secondi.Funzione di regolazione della portata.Filtro.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaionizzatore a ventola
Tensione21,6/26,4 V
Amperaggio1,3 A
Materialeabs/pbt/acciaio inossidabile (cassa); tungsteno (emettitore)
Coloregrigio
€ 878,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 1071,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia