Riferimenti
SMC:IZF10-P-B
Rubix:999221025046988
Produttore:IZF10-P-B

Documenti
Dettagli del prodotto : 00890420-ARTICOLO IZF10-P-B
Le applicazioni che generano livelli dannosi di elettricità statica hanno ora la soluzione ideale grazie al lancio del nostro nuovo ionizzatore portatile a ventola - serie IZF10. Estremamente compatto e leggero, senza necessità di alimentazione di aria compressa, questo ionizzatore a ventola è adatto a un'ampia gamma di applicazioni, compreso il montaggio su banco di lavoro. La serie IZF10 raggiunge un bilanciamento degli ioni di ±13V, o inferiore, ed è disponibile in versione a bassa rumorosità (29dB(A)) o a rimozione statica rapida (1,5 secondi). Dotato di due funzioni di allarme e di un trimmer per la regolazione del bilanciamento degli ioni, il monitoraggio delle prestazioni operative della Serie IZF10 non può essere più semplice e si è pensato anche alla facilità di manutenzione in loco, poiché è possibile pulire gli elettrodi degli ionizzatori semplicemente rimuovendo l'involucro della cartuccia.
•Air flow adjustment function added.
•Signal output for emitter contamination detection function added.
•Slim design.
•Offset voltaje (Ion balance): ±13 V.
•Rapid static neutralisation: 1.3 seconds.
Flow Rate Adjustment: Without Flow Rate Adjustment
Air Flow: 660 l/min (With Flow Rate Adjustment
Output: P (Output PNP)
Power Supply Cable: With Power Supply Cable (3 m)
Bracket: B (With Bracket)
•Signal output for emitter contamination detection function added.
•Slim design.
•Offset voltaje (Ion balance): ±13 V.
•Rapid static neutralisation: 1.3 seconds.
Flow Rate Adjustment: Without Flow Rate Adjustment
Air Flow: 660 l/min (With Flow Rate Adjustment
Output: P (Output PNP)
Power Supply Cable: With Power Supply Cable (3 m)
Bracket: B (With Bracket)
Punti di forza
Bilanciamento degli ioni a +/-13V
Funziona a 24 V CC o con un adattatore CA
La staffa disponibile consente la rotazione e la stabilità per il posizionamento sulla scrivania
Rilevatore di contaminazione dell'ago dell'elettrodo integrato
Allarme di errore di alta tensione integrato
Funziona a 24 V CC o con un adattatore CA
La staffa disponibile consente la rotazione e la stabilità per il posizionamento sulla scrivania
Rilevatore di contaminazione dell'ago dell'elettrodo integrato
Allarme di errore di alta tensione integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ionizzatore a ventola |
|---|---|
| Tensione | 21,6/26,4 V |
| Materiale | abs/acciaio inossidabile (cassa); tungsteno (emettitore) |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 524,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 639,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione