Riferimenti
SMC:IZF21-P-B
Rubix:999221025051483
Produttore:01316453

Documenti
Dettagli del prodotto : 01316453-ARTICOLO IZF21-P-B
Ampia neutralizzazione statica - fino a una portata di 4,4 m3/min - con un'area ancora più estesa grazie a una griglia regolabile opzionale.
Rapida neutralizzazione statica - tempo di scarica di soli 0,5 s.
Dispositivo modulare e portatile dal design compatto e sottile - spessore di 40 mm.
Funzioni e caratteristiche: funzione di calcolo della media, funzione di regolazione automatica del bilanciamento, funzione di pulizia automatica, funzione di regolazione della portata, indicatori LED di guasto e di allarme.
Cartuccia emettitore sostituibile senza l'ausilio di attrezzi.
Filtro opzionale che consente di ottenere un prodotto più affidabile e durevole.
Rapida neutralizzazione statica - tempo di scarica di soli 0,5 s.
Dispositivo modulare e portatile dal design compatto e sottile - spessore di 40 mm.
Funzioni e caratteristiche: funzione di calcolo della media, funzione di regolazione automatica del bilanciamento, funzione di pulizia automatica, funzione di regolazione della portata, indicatori LED di guasto e di allarme.
Cartuccia emettitore sostituibile senza l'ausilio di attrezzi.
Filtro opzionale che consente di ottenere un prodotto più affidabile e durevole.
•Slim design.
•Offset voltage (Ion balance): ±5 V.
•Rapid static neutralization: 0.5 seconds.
•Flow Rate Adjustment Function.
•Filter.
Model: 21 (1.8 m³/min)
Input/Output: P (PNP, Input/Output)
Power Supply Cable, AC Adapter: w/Power Supply Cable, 3m
Bracket: B (With bracket)
Automatic Cleaning Unit, Louver: None
Filter: None
•Offset voltage (Ion balance): ±5 V.
•Rapid static neutralization: 0.5 seconds.
•Flow Rate Adjustment Function.
•Filter.
Model: 21 (1.8 m³/min)
Input/Output: P (PNP, Input/Output)
Power Supply Cable, AC Adapter: w/Power Supply Cable, 3m
Bracket: B (With bracket)
Automatic Cleaning Unit, Louver: None
Filter: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pnp |
|---|---|
| Tensione | 24 (dc) V |
| Materiale | cassa: abs/pbt/acciaio inossidabile emettitore: tungsteno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 764,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 932,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione