Riferimenti
SMC:IZS40-640-06B
Rubix:999210203019253
Produttore:IZS40-640-06B

Documenti
Dettagli del prodotto : 01022125-IONIZZATORE IZS40-640-06B
Siamo lieti di presentare una terna di nuovi ionizzatori della nostra Serie IZS, che rispondono alla domanda dei clienti di soluzioni di neutralizzazione della carica statica più rapide ed efficienti. Tutti e tre i modelli presentano una scarica ionica di tipo AC, con il modello più base in grado di deionizzare in soli 3,2 secondi a 1.000 mm con una semplice funzione ON/OFF. Il modello ad alta velocità rimuove rapidamente l’elettricità statica grazie al sensore di feedback e le modalità di funzionamento selezionabili a risparmio energetico o di neutralizzazione continua lo rendono anche flessibile. In alternativa, il modello a doppio tipo AC riduce sia l’ampiezza del potenziale a 25 V o meno sia la quantità di ioni fornita al pezzo, consentendo un’installazione ravvicinata nell’industria dei dispositivi elettronici e dei semiconduttori. Questa serie incorpora due sensori di bilanciamento automatico, uno all’interno del corpo dell’ionizzatore come standard e un sensore esterno opzionale ad alta precisione. Un telecomando wireless consente agli operatori di regolare e impostare fino a 16 ionizzatori da remoto a 5 m di distanza, oltre a un cablaggio seriale facile e rapido grazie ai connettori del cavo di collegamento, unendo fino a otto unità. Gli ionizzatori IZS sono adatti a diverse applicazioni in una gamma di settori come la produzione di bottiglie in PET, alimentatori di componenti, stampaggio di resine e gomma, confezionamento di alimenti e bevande, produzione di film e carta e trasferimento di wafer, offrendo processi di produzione più sicuri, riducendo gli errori di produzione e i relativi costi di non qualità.
IZS40/41/42, Ionizzatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 95,4 g |
|---|---|
| Tipologia | ionizzatore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1103,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1346,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione