01710583-ARTICOLO IZN10E-02P06
Controllo statico - IZN10E, ionizzatore, tipo di ugello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IZN10E-02P06
Rubix:999221025052914
Produttore:IZN10E-02P06

Documenti
Dettagli del prodotto : 01710583-ARTICOLO IZN10E-02P06
L'IZN10E è lo ionizzatore ad ugello di SMC. Lo ionizzatore ad ugello emette un cono di ioni ad eliminazione statica assistito dall'aria per bersagli focalizzati di 2 pollici o più piccoli, fino a 20 pollici di distanza. L'ugello può essere utilizzato con un sensore e un monitor opzionali per sospendere l'emissione quando l'eliminazione statica è completa o quando il bersaglio non è presente. Disponibile con ugello ad alto flusso o a risparmio energetico, o con filettatura femmina per collegare un accessorio. La cartuccia può essere rimossa senza attrezzi per la pulizia o la sostituzione dell'ago. Il design sottile e compatto è adatto all'installazione in spazi ristretti.
•Slim & Lightweight.
•Offset voltage: ±10V.
•Nozzle variations.
•With external switch input function (2 inputs).
•Easy maintenance.
•Intermittent control timer.
Nozzle Type: 02 (High Flow Rate Nozzle)
Input/Output Specifications: P (PNP Input/Output)
Port Size: 06 (ø6, Metric Size)
Power Supply: Power Supply Cable, 3m
Bracket: w/o Bracket
Made to Order: None
•Offset voltage: ±10V.
•Nozzle variations.
•With external switch input function (2 inputs).
•Easy maintenance.
•Intermittent control timer.
Nozzle Type: 02 (High Flow Rate Nozzle)
Input/Output Specifications: P (PNP Input/Output)
Port Size: 06 (ø6, Metric Size)
Power Supply: Power Supply Cable, 3m
Bracket: w/o Bracket
Made to Order: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tipo di ugello ionizzatore |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Materiale | abs/acciaio inossidabile (alloggiamento); acciaio inossidabile (ugello); tungsteno (emettitore) |
| Colore | grigio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 572,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 698,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione