02104722-ARTICOLO IZG10-0803-01
Controllo statico - IZG10, pistola ionizzatrice
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:IZG10-0803-01
Rubix:999221025053975
Produttore:IZG10-0803-01

Documenti
Dettagli del prodotto : 02104722-ARTICOLO IZG10-0803-01
Tipo AC ad alta frequenza
Tensione di offset: ±10V
Neutralizzazione rapida: 0,3 s
Peso: 200 g
Conforme a OSHA1910.242b (opzione ugello di bypass).
Tensione di offset: ±10V
Neutralizzazione rapida: 0,3 s
Peso: 200 g
Conforme a OSHA1910.242b (opzione ugello di bypass).
•High-frequency AC type
•Offset voltage: ±10V
•Rapid neutralisation: 0.3 s
•Weight: 200 g
•OSHA1910.242b compliant (bypass nozzle option).
One-touch fitting: 08 (ø8, Metric)
AC Adapter, Power Supply Cable: 03 (Power Supply Cable, for 24 VDC Wiring)
Nozzle Type: 01 (Standard Nozzle)
•Offset voltage: ±10V
•Rapid neutralisation: 0.3 s
•Weight: 200 g
•OSHA1910.242b compliant (bypass nozzle option).
One-touch fitting: 08 (ø8, Metric)
AC Adapter, Power Supply Cable: 03 (Power Supply Cable, for 24 VDC Wiring)
Nozzle Type: 01 (Standard Nozzle)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pistola ionizzatrice |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Amperaggio | 9 A |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 549,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 670,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione