Riferimenti
SMC:IZS40-340-06B
Rubix:999180300035937
Produttore:IZS40-340-06B

Documenti
Dettagli del prodotto : 00976111-IONIZZATORE IZS40-340-06B
Siamo lieti di presentare un trio di nuovi ionizzatori della nostra serie IZS, che rispondono alla domanda dei clienti di soluzioni di neutralizzazione delle cariche statiche più rapide ed efficienti. Tutti e tre i modelli sono dotati di scarica ionica di tipo AC, con il modello più semplice in grado di deionizzare in soli 3,2 secondi a 1.000 mm con una semplice funzione ON/OFF. Il modello ad alta velocità rimuove rapidamente l'elettricità statica con il suo sensore di feedback e le modalità di funzionamento a risparmio energetico o di neutralizzazione continua selezionabili lo rendono flessibile. In alternativa, il modello a doppia corrente alternata riduce sia l'ampiezza del potenziale di 25 V o meno, sia la quantità di ioni trasmessi al pezzo in lavorazione, consentendo un'installazione ravvicinata nell'industria dei dispositivi elettronici e dei semiconduttori. Questa serie incorpora due sensori di bilanciamento automatico, uno all'interno del corpo dello ionizzatore come standard e un sensore esterno opzionale ad alta precisione. Un telecomando senza fili consente agli operatori di regolare e impostare fino a 16 ionizzatori a distanza di 5 metri, oltre a un cablaggio seriale facile e veloce grazie ai connettori del cavo di collegamento, che unisce fino a otto unità. Gli ionizzatori IZS sono adatti per diverse applicazioni in vari settori industriali, come la produzione di bottiglie in PET, l'alimentazione di pezzi, lo stampaggio di resina e gomma, l'imballaggio di alimenti e bevande, la produzione di film e carta e il trasferimento di wafer, garantendo processi produttivi più sicuri, riducendo gli errori di produzione e i relativi costi di non qualità.
IZS40/41/42, Ionizzatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 126,7 g |
|---|---|
| Tipologia | ionizzatore |
| Tensione | 24 V |
| Materiale | abs (copertura dello ionizzatore); pbt (cartuccia dell'elettrodo); tungsteno (elettrodo); silicone a cristallo singolo |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 944,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1151,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione