01330910-ARTICOLO IZN10-01P06-X367

Controllo statico - IZN10-X367, ionizzatore, tipo a ugelli con angoli retti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IZN10-01P06-X367
Rubix:999221025051505
01330910-ARTICOLO IZN10-01P06-X367

Riepilogo info tecniche

Tipologiatipo di ugello ionizzatore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01330910-ARTICOLO IZN10-01P06-X367


Lo ionizzatore con ugello IZN10 è stato progettato per soddisfare le esigenze di un prodotto più compatto e con un migliore equilibrio ionico rispetto al modello IZS31. Con uno spessore del corpo di 16 mm, IZN10 può essere installato in spazi ristretti. La serie IZN è adatta per la rimozione di elettricità statica ad alta precisione su pezzi elettrici leggeri e per la rimozione di elettricità statica a punti su pezzi di piccole dimensioni. È adatta anche per la rimozione della polvere su componenti stampati a iniezione.

Questo prodotto è in fase di dismissione e sarà sostituito dalla serie IZN10E (https://www.smc.eu/en-eu/products/~160387~cfg). Aggiornare i dettagli qui (https://www.smc.eu/en-eu/new-products/enhanced-products/izn10~133577~enhanced-products).
Con angoli retti.
Equilibrio ionico ±30 V (±10 V con ugello a risparmio energetico).
Compatto: fonte di alta tensione integrata nel corpo.
2 tipi di ugello per adattarsi a diverse applicazioni.
Design sottile.
Facile manutenzione: possibilità di pulire l'elettrodo senza perdere l'angolo di montaggio.
Funzione di ingresso dell'interruttore esterno (2 ingressi).
Allarme sporco nell'elettrodo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatipo di ugello ionizzatore
Tensione24 V
Materialeabs/acciaio inossidabile (alloggiamento); acciaio inossidabile (ugello); tungsteno (ago dell'elettrodo)
Coloregrigio
583,31 IVA esclusa
/ Unità
711,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione