49344567-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-1022 42CR764

Convoluzione multipla a soffietto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49344567
Rubix:999230704003164
Produttore:49344567
49344567-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-1022 42CR764

Riepilogo info tecniche

Diametro47 mm
Materialeossido metallico
Lunghezza minima40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49344567-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-1022 42CR764


I soffietti sono elementi di protezione composti da una sezione mobile e da due elementi di collegamento per il fissaggio. Proteggono le aste e le parti di macchine in movimento assiale da sporco, spruzzi d'acqua, polvere o dagli agenti atmosferici. A seconda del loro disegno, possono accogliere movimenti perpendicolari all'asse o una combinazione di movimenti.

Applicazioni

La tenuta funzionale dei giunti sferici, il collegamento di due estremità di tubo, le aste di spinta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro47 mm
Materialeossido metallico
Lunghezza minima40 mm
Lunghezza massima290 mm
Codice doganale40169997
36,61 IVA esclusa
/ Unità
44,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione