553357-KIT SOFFIETTO DADB-V6-80-S176-250

Soffietto DADB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DADB-V6-80-S176-250
Rubix:160000000602168
Produttore:553357
EAN:4052568196745
553357-KIT SOFFIETTO DADB-V6-80-S176-250

Riepilogo info tecniche

Diametro80 mm
Materialerinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato
Lunghezza minima176 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553357-KIT SOFFIETTO DADB-V6-80-S176-250


Kit soffietto DADB-V6-80-S176-250 Per cilindri a norma ISO 15552. Diametro esterno=93 mm, Taglia=80, Corsa=176 - 250 mm, Prolungamento dello stelo=62 mm, Forma=Rotonda
Bellows assembly kit DADB-V6-80-S176-250 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=176 - 250 mm, Piston rod extension=62 mm, Shape=round

Informazioni tecniche


Attributi
Peso295,63 g
Diametro80 mm
Materialerinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato
Lunghezza minima176 mm
Lunghezza massima250 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169997
€ 214,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione