29370-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-0217 42CR764

Ghette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:29370
Rubix:999230704003450
Produttore:29370
29370-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-0217 42CR764

Riepilogo info tecniche

Diametro190 mm
Materialecr
Lunghezza minima28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 29370-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-0217 42CR764


I soffietti sono elementi di protezione composti da una sezione mobile e da due elementi di collegamento per il fissaggio. Proteggono le aste e le parti di macchine in movimento assiale da sporcizia, spruzzi d'acqua, polvere o dagli agenti atmosferici. A seconda del loro disegno, possono accogliere movimenti perpendicolari all'asse o una combinazione di movimenti.

Applicazioni

La tenuta funzionale dei giunti sferici, il collegamento di due estremità di tubo, le aste di spinta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro190 mm
Materialecr
Lunghezza minima28 mm
Lunghezza massima200 mm
Codice doganale40169997
83,88 IVA esclusa
/ Unità
102,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione