Riferimenti
Festo:DADB-V6-40-S51-125
Rubix:160000000602136
Produttore:553293
EAN:4052568196424

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | rinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato |
| Lunghezza minima | 51 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 553293-KIT SOFFIETTO DADB-V6-40-S51-125
Kit soffietto DADB-V6-40-S51-125 Per cilindri a norma ISO 15552. Diametro esterno=46 mm, Taglia=40, Corsa=51 - 125 mm, Prolungamento dello stelo=43 mm, Forma=Rotonda
Bellows kit DADB-V6-40-S51-125 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, size=40, stroke range=51 - 125 mm, piston rod extension=43 mm, shape=round
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120,65 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Materiale | rinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato |
| Lunghezza minima | 51 mm |
| Lunghezza massima | 125 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 40169997 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione