553409-KIT SOFFIETTO DADB-S1-20-S51-100

Soffietto DADB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DADB-S1-20-S51-100
Rubix:160000000602194
Produttore:553409
EAN:4052568095864
553409-KIT SOFFIETTO DADB-S1-20-S51-100

Riepilogo info tecniche

Diametro20 mm
Materialerinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato
Lunghezza minima51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553409-KIT SOFFIETTO DADB-S1-20-S51-100


Kit soffietto DADB-S1-20-S51-100 Per cilindri a norma ISO 6432. Diametro esterno=29 mm, Taglia=20, Corsa=51 - 100 mm, Prolungamento dello stelo=34 mm, Forma=Rotonda
Bellows set DADB-S1-20-S51-100 553409

Informazioni tecniche


Attributi
Peso107,5 g
Diametro20 mm
Materialerinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato
Lunghezza minima51 mm
Lunghezza massima100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169997
84,66 IVA esclusa
/ Unità
103,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione