440315-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-0313 42CR764

Ghette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:440315
Rubix:999230704003097
Produttore:440315
440315-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-0313 42CR764

Riepilogo info tecniche

Diametro70 mm
Materialecr
Lunghezza minima20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 440315-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP V6-0313 42CR764


I soffietti sono elementi di protezione composti da una sezione mobile e da due elementi di collegamento per il fissaggio. Proteggono le aste e le parti di macchine in movimento assiale da sporcizia, spruzzi d'acqua, polvere o dagli agenti atmosferici. A seconda del loro disegno, possono accogliere movimenti perpendicolari all'asse o una combinazione di movimenti.

Applicazioni

La tenuta funzionale dei giunti sferici, il collegamento di due estremità di tubo, le aste di spinta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro70 mm
Materialecr
Lunghezza minima20 mm
Lunghezza massima120 mm
Codice doganale84842000
34,32 IVA esclusa
/ Unità
41,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione