553345-KIT SOFFIETTO DADB-V6-63-S376-425

Soffietto DADB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DADB-V6-63-S376-425
Rubix:160000000602162
Produttore:553345
EAN:4052568196684
553345-KIT SOFFIETTO DADB-V6-63-S376-425

Riepilogo info tecniche

Diametro63 mm
Materialerinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato
Lunghezza minima376 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 553345-KIT SOFFIETTO DADB-V6-63-S376-425


Kit soffietto DADB-V6-63-S376-425 Per cilindri a norma ISO 15552. Diametro esterno=57 mm, Taglia=63, Corsa=376 - 425 mm, Prolungamento dello stelo=116 mm, Forma=Rotonda
Bellows kit DADB-V6-63-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=376 - 425 mm, Piston rod extension=116 mm, Design=round

Informazioni tecniche


Attributi
Peso254,38 g
Diametro63 mm
Materialerinforzato con pa, nbr, acciaio inox altamente legato
Lunghezza minima376 mm
Lunghezza massima425 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale40169997
€ 204,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 248,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione