15267-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP CAMC V6-00589 53CR 858 53 CR 858

Ghette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:15267
Rubix:999230329032158
Produttore:15267
15267-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP CAMC V6-00589 53CR 858 53 CR 858

Riepilogo info tecniche

Diametro65 mm
Materialecr
Lunghezza minima80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 15267-SOFFIETTI, DIAFRAMMI E CLAMP CAMC V6-00589 53CR 858 53 CR 858


I soffietti sono elementi di protezione composti da una sezione mobile e da due elementi di collegamento per il fissaggio. Proteggono le aste e le parti di macchine in movimento assiale da sporcizia, spruzzi d'acqua, polvere o dagli agenti atmosferici. A seconda del loro disegno, possono accogliere movimenti perpendicolari all'asse o una combinazione di movimenti.

Applicazioni

La tenuta funzionale dei giunti sferici, il collegamento di due estremità di tubo, le aste di spinta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro65 mm
Materialecr
Lunghezza minima80 mm
Lunghezza massima520 mm
Codice doganale40169997
144,33 IVA esclusa
/ Unità
176,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione