67040615-CORDA O-RING RS 1,60 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67040615
Rubix:999190900053360
Produttore:67040615
Documenti
Dettagli del prodotto : 67040615-CORDA O-RING RS 1,60 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
CORDA OR Diametro Corda:1.60 mm Materiale:NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 1,6 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,23 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

