67036174-CORDA O-RING RS 8,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67036174
Rubix:999190900053382
Produttore:67036174
67036174-CORDA O-RING RS 8,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione8 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq

Documenti

Dettagli del prodotto : 67036174-CORDA O-RING RS 8,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.
CORDA OR Diametro Corda:8.00 mm Materiale:SILICONE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione8 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
29,60 IVA esclusa
/ 5 Metri
36,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore