67037442-CORDA O-RING * RS 5,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67037442
Rubix:999190900053387
Produttore:67037442
67037442-CORDA O-RING * RS 5,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione5 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67037442-CORDA O-RING * RS 5,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro della sezione5 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Paese d'origineIT
22,78 IVA esclusa
/ 10 Metri
27,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore