67037198-CORDA O-RING RS 6,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67037198
Rubix:999190900053385
Produttore:67037198
67037198-CORDA O-RING RS 6,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione6 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67037198-CORDA O-RING RS 6,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.
CORDA OR Diametro Corda:6.00 mm Materiale:SILICONE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Diametro della sezione6 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Paese d'origineIT
Codice doganale39169090
33,15 IVA esclusa
/ 10 Metri
40,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore