67089334-CORDA O-RING RS 14,00 EP7022 ( MESCOLA 70 EPDM EP702201)
Cordone rotondo (RS EPDM 70 Perox), nero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:RS 14 EPDM 70 Perox E1 S25
Rubix:999190900053426
Produttore:89334


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 14 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : 67089334-CORDA O-RING RS 14,00 EP7022 ( MESCOLA 70 EPDM EP702201)
I cordoni rotondi hanno una sezione trasversale circolare e sono estrusi come fili finiti. L'effetto di tenuta del cordone rotondo si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione nello spazio di installazione. La funzione di tenuta è rafforzata dalla pressione del fluido nello stato di funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 191 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 14 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | epdm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,93 IVA esclusa
/ Metro
€ 9,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione