67020540-CORDA O-RING RS 5,70 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67020540
Rubix:999190900053353
Produttore:67020540


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67020540-CORDA O-RING RS 5,70 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.
CORDA OR Diametro Corda:5.70 mm Materiale:NBR 70 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40070000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione