Riferimenti
Dichtomatik:192267
Rubix:999250613003649
Produttore:RS 12 FKM 75 E1 S10


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 12 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 192267
Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad esempio, O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 75. Materiale: FKM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 238 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 12 mm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione