67020531-CORDA O-RING RS 12,00 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67020531
Rubix:999190900053344
Produttore:67020531
67020531-CORDA O-RING RS 12,00 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione12 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67020531-CORDA O-RING RS 12,00 NB7022 ( MESCOLA 70 NBR NB702201)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro della sezione12 mm
Durezza Shore A70 Shore
Materialenbr
Codice doganale40070000
4,11 IVA esclusa
/ Metro
5,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione