67035392-CORDA O-RING RS 2,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

CORDE O-RING

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67035392
Rubix:999190900053379
Produttore:67035392
67035392-CORDA O-RING RS 2,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)

Riepilogo info tecniche

Diametro della sezione2 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67035392-CORDA O-RING RS 2,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)


Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro della sezione2 mm
Durezza Shore A60 Shore
Materialevmq
Paese d'origineIT
0,65 IVA esclusa
/ Metro
0,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione