67191842-CORDA O-RING RS 2,00 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)
CORDA TONDA (RS FKM 75), nero
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67191842
Rubix:999190900053306
Produttore:67191842


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 2 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 67191842-CORDA O-RING RS 2,00 FP7541 ( MESCOLA 75 FKM FP754101)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad esempio, O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 75. Materiale: FKM.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
| Materiale | fkm/fpm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 39169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Metro
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione