67069718-CORDA O-RING * RS 1,00 NB7041 ( MESCOLA 70 NBR NB704101)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67069718
Rubix:999190900053363
Produttore:67069718


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 1 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67069718-CORDA O-RING * RS 1,00 NB7041 ( MESCOLA 70 NBR NB704101)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine a sezione circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'applicazione. Durezza Shore: 70. Materiale: NBR.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della sezione | 1 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 40070000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,00 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore