67059587-CORDA O-RING RS 11,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67059587
Rubix:999190900053401
Produttore:67059587


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 11 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67059587-CORDA O-RING RS 11,00 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.
CORDA OR Diametro Corda:11.00 mm Materiale:SILICONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 11 mm |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 39169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,33 IVA esclusa
/ Metro
€ 13,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione