Riferimenti
Dichtomatik:20609
Rubix:999250613003650
Produttore:RS 3 EPDM 70 Perox E1 S100


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 3 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | epdm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 20609
I cordoni rotondi hanno una sezione trasversale circolare e sono estrusi come fili finiti. L'effetto di tenuta del cordone rotondo si ottiene grazie alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione nello spazio di installazione. La funzione di tenuta è rafforzata dalla pressione del fluido nello stato di funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Materiale | epdm |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione