67059595-CORDA O-RING RS 2,62 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)
CORDE O-RING
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67059595
Rubix:999190900053407
Produttore:67059595


Riepilogo info tecniche
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
|---|---|
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
Dettagli del prodotto : 67059595-CORDA O-RING RS 2,62 SI6041 ( MESCOLA 60 VMQ SI604101)
Le corde sono prodotti estrusi senza fine con una sezione trasversale circolare (ad es. O-ring). Il collegamento continuo delle corde a un O-ring viene effettuato con un adesivo cianoacrilico o con un adesivo bicomponente, a seconda dell'area di applicazione. Durezza Shore: 60. Materiale: VMQ.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| Materiale | vmq |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione